Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Aktyvus įrankis, radialinis atitrauktas, Tipas: Z40-VX4-R

Prekės Nr.: 319927 Z40-VX4-R

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis aušinimas ne
Sąsajos padėtis staklių pusėje; ruošinio pusėje
Tvirtinimo tipas, pjovimo vieta 1 Cilindrinis kotas
Atskyrimo taško kodavimas ZYV04001005
Laikiklio konstrukcija metrais
Laikiklio dydis, metrinis 40 mm
Tvirtinimo būdas kaištis
Koto skersmuo DS 40 mm
Aušinimo tepimo priemonės taip
Gamintojo pavadinimas Z40-VX4-R
Sąsaja staklių pusėje VDI 40
Sąsaja ruošinio pusėje VX4
Pavaros vieta radialinis
x 100 mm
l1 138 mm
b2 99,5 mm
b1 31,5 mm
Sūkių skaičius maks. 8 000 min-1
Priveržimo momentas 6 Nm
Įrankio padėtis dešinin.
Sąsaja pjovimo vieta 1; pjovimo vieta 2
Produkto rūšis Aktyvūs įrankiai
Visas ilgis L 138 mm
Visas aukštis H1 76 mm
Bendras prietaiso plotis B1 99,5 mm
Standartas DIN ISO 10889
Galimas vidinis šaldymas ne
Medžiaga plienas
Turinys 1 vnt.

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 319927 Z40-VX4-R
EAN / GTIN 4045197877055
Gamintojo numeris 319927 Z40-VX4-R
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Skirta naudoti visose CNC tekinimo staklėse su Sauter revolveriu ir pavaros mova DIN 5480 arba staklėse su BMT revolverine galvute su pavaros mova DIN 1809. Įrankiai tvirtinami į varomąjį įrankį naudojant ER spyruokliuojančiąją įvorę su išorine veržle arba greitojo keitimo sistema VARIA VX, EWS licencija. Išorinis aušinimas per aušinimo priemonės vamzdį, vidinis aušinimas centralizuotai per įrankį per suklį. Maksimalus sūkių skaičius 8000 min-1 .
Modelis IKD – su keraminių sandariklių rinkiniu, slėgis iki 70 bar, gali veikti sausai.
Modelis IM – su viduje esančia užveržimo veržle.
Atitraukta konstrukcija didesniam apdirbimo plotui.
Naudojama ant ašinių revolverinių galvučių. Dešininis. Perdavimas 1:1. Konstrukcija su vidiniu aušinimu (viduje) maks. iki 70 bar. Išlygiuoti standartinio kaiščio lentele.

Privalumai:

  • Optimizuoto svorio ir geometrijos konstrukcija.
  • Saugus darbo procesas dėl aukštos kokybės komponentų ir patvarumo.
  • Didesnių sukimo momentų perdavimas.
  • 100 % kontrolė, kiekvienam varomajam įrankiui atliekama paleidimo programa.
  • Vidinis aušinimas: specialiai sukurtas ir patentuotas sandariklis.

Paskirtis:

Kuo daugiau metalo apdirbimo pjovimu žingsnių vienu tvirtinimu. Kai trūksta vietos (esamų tvirtinimo vietų) revolverinėje galvutėje.

Tinka:

DMG Gildemeister CTX. Iš dalies Emco, Hardinge, Monforts, Scherer ir t. t. su DIN 5480.

Tiekiama:

Varomasis įrankis spyruokliuojančiajai įvorei: su užveržimo veržle ir kabliniu raktu. AGW VARIA VX: su užveržimo raktu.

Priedai pasirinktinai:

Tinkami antgaliai Varia VX Nr. 319802 – 319888, ER greitojo keitimo adapteris Nr. 319761 – 319781, ER užspaudimo cangės Nr. 308941 – 309878, ER užveržimo raktas Nr. 309680 – 309745.

Pastaba:

  • Kitokių pavarų (pvz., DIN 5482), transmisijų, matmenų, BMT ir t.t. reikia teirautis.
  • IK įrankiais (su vidiniu aušinimu) negalima dirbti sausai, aušinimo priemonės filtras < 50 µm.
  • Rekomendacija: modelį VARIA VX valdyti geriausia dinamometriniu įrankiu (maks. 6 Nm).
  • Atliekant sudėtingus frezavimo darbus, rekomenduojamas variantas su kūginiu ritininiu guoliu.