• Dernière chance ! Seuls quelques articles sont disponibles et bientôt plus dans notre assortiment.

Outils entraînés radiaux en retrait, Type: Z40-VX4-R

Réf.: 319927 Z40-VX4-R
Remise
1 943,00 €
Prix par 1 unité
Prix valable jusqu’au 22 nov. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne non
Position des interfaces côté machine; côté pièce
Type de barre, interface 1 Queue cylindrique
Codage du point de séparation ZYV04001005
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 40 mm
Type d’attachement tenon
Diamètre de queue DS 40 mm
Lubrifiant oui
Référence fabricant Z40-VX4-R
Interface côté machine VDI 40
Interface côté pièce VX4
Position d’entraînement radial
x 100 mm
l1 138 mm
b2 99,5 mm
b1 31,5 mm
Vitesse de rotation max. 8 000 min-1
Couple de serrage 6 Nm
Position de l’outil droite
Interface interface 1; interface 2
Type de produit Outils entraînés
Longueur totale L 138 mm
Hauteur totale H1 76 mm
Largeur totale B1 99,5 mm
Norme DIN ISO 10889
Possibilité d’arrosage interne non
Matériau acier
Sommaire 1 pc.

Identification et classification

Référence article 319927 Z40-VX4-R
EAN / GTIN 4045197877055
Réf. fabricant 319927 Z40-VX4-R
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Pour utilisation sur tous les tours CNC à tourelle revolver et accouplement Sauter DIN 5480 ou sur les machines à tourelle revolver BMT avec accouplement DIN 1809. Serrage dans les outils entraînés au moyen d’une pince de serrage ER à écrou extérieur/intérieur ou d’un système à changement rapide VARIA VX sous licence EWS. Arrosage externe au moyen d’un nouveau système de gestion du lubrifiant, arrosage interne central par la broche, via l’outil. Vitesse de rotation maximale 8000 min-1.
Modèle IKD – Avec jeu de joints en céramique, pressions jusqu'à 70 bars, entièrement adapté au fonctionnement à sec.
Modèle IM – Avec écrou de serrage interne.
Version en retrait pour un gain d’espace d’usinage.
Utilisation sur tourelle revolver disque. Usinage à droite. Démultiplication 1:1. Version avec arrosage interne max. 70 bars. Positionnement par barre de broche standard.

Avantage(s):

  • Conception à poids et géométrie optimisés.
  • Sécurité de processus grâce à des composants de haute qualité, longévité.
  • Transmission de couples élevés.
  • Contrôle intégral – chaque outil entraîné est soumis à un programme de rodage.
  • Arrosage interne: joint spécialement développé et breveté.

Utilisation:

Nombre maximal d’étapes d’usinage en une seule opération. En cas de manque de place (emplacements de serrage disponibles) dans la tourelle revolver.

Adapté(s) pour:

DMG Gildemeister CTX. En partie Emco, Hardinge, Monforts, Scherer, etc. avec DIN 5480.

Livraison:

Outil entraîné pour pince de serrage: avec écrou de serrage et clé à ergot. Outil entraîné VARIA VX: avec clé de serrage.

Accessoire(s):

Pièces adaptées Varia VX 319802 – 319888, adaptateurs à changement rapide ER 319761 – 319781, pinces de serrage ER 308941 – 309878, clés de serrage ER 309680 – 309745.

Remarque(s):

  • Autres types d’entraînements (p. ex. DIN 5482), démultiplications, dimensions, BMT, etc. disponibles sur demande.
  • Outils AI (arrosage interne), pas de fonctionnement à sec avec joint standard, filtrage du lubrifiant < 50 µm.
  • Recommandation : Utiliser la version VARIA VX avec un outil dynamométrique (max. 6 Nm).
  • Pour les opérations de fraisage difficiles, une variante avec roulements à billes coniques est recommandée sur demande.