• Artikl se ne može naručiti jer nedostaju cijene.

Pogonjeni alat, radijalni upušteni, tip: Z40-VX4-R

Artikl br.: 319927 Z40-VX4-R

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena po Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Unutarnje hlađenje ne
Ulaz rashladnog sredstva s dovodom rashladnog sredstva za podmazivanje, radijalno
Curenje rashladnog sredstva s odvodom rashladnog sredstva za podmazivanje, aksijalno koncentrično
Rashladno sredstvo za podmazivanje da
Oznaka proizvođača Z40-VX4-R
Vrsta snimanja podešavajuća čahura
Dizajn snimke bezdimenzijska nominalna veličina bez hlađenja
Veličina snimanja, bez dimenzija 40
Vrsta prihvata čep
Duljina drške 75 mm
Za vrstu kolica ER steznu čahuru; ER steznu čahuru
Prihvat točka razdvajanja 1; točka razdvajanja 2
Vrsta proizvoda glava za stezna kliješta; glava za stezna kliješta
Ukupna duljina 138 mm
Ukupna širina 99,5 mm
Norma DIN 69880
Moguće je unutarnje hlađenje ne
Sadržaj 1 kom.

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 319927 Z40-VX4-R
EAN / GTIN 4045197877055
Broj proizvođača 319927 Z40-VX4-R
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Za upotrebu na svim CNC tokarilicama sa Sauter revolverom i pogonskom spojnicom DIN 5480 ili strojevima s BMT revolverom i pogonskom spojnicom DIN 1809. Stezanje alata u AGW preko ER stezne čahure s vanjskom/unutarnjom maticom ili brzoizmjenjivim sustavom VARIA VX s EWS licencom. Vanjsko hlađenje putem inovativnog upravljanja rashladnim sredstvom, unutarnje hlađenje pomoću alata centralno pomoću vretena. Maksimalni broj okretaja 8000 min-1.
Izvedba IKD – s keramičkim brtvama, pritisak do 70 bara, moguć rad na suho.
Izvedba IM – s unutarnjom steznom maticom.
Smanjena izvedba za veći prostor za obradu.
Može se koristiti na zvjezdastom turetu. Desna izvedba. Prijenos 1:1. Izvedba s unutarnjim hlađenjem (interni) maks. 70 bara. Poravnavanje putem standardne pin letvice.

Prednost:

  • Konstrukcija s optimiziranom težinom i geometrijom.
  • Sigurnost procesa zahvaljujući kvalitetnim komponentama, dugovječnosti.
  • Prijenos visokih okretnih momenata.
  • 100 % kontrola – svaki AGW podvrgava se uvodnom programu.
  • Unutarnje hlađenje: posebno razvijeno i patentirano brtvljenje.

Upotreba:

Što veći broj koraka narezivanja u jednom stezanju. Kod nedostatka prostora (raspoloživa mjesta za stezanje) u revolveru.

Odgovara:

DMG Gildemeister CTX. Djelomično Emco, Hardinge, Monforts, Scherer itd. s DIN 5480.

Opseg isporuke:

AGW za stezna kliješta: uključujući steznu maticu i C ključ. AGW VARIA VX: uključujući stezni ključ.

Dodatni pribor:

Odgovarajući nastavci Varia VX br. 319802319888, ER adapter za brzu zamjenu br. 319761319781, ER čahura br. 308941 – 309878, ER ključ br. 309680309745.

Napomena:

  • Dodatne vrste pogona (npr. DIN 5482), prijenosa, dimenzija, BMT itd. na upit:
  • IK alati (unutarnje hlađenje) bez rada na suho, filtracija rashladnog sredstva < 50 µm.
  • Preporuka: Upotreba izvedbe VARIA VX s pomoću alata s okretnim momentom (maks. 6 Nm).
  • Za teške radove s glodalicom preporučuje se slanje upita za izvedbu s valjkastim ležajevima.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi