{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Artikelnr.:
| Invändig kylning | nej | |
| Kylsmörjmedel | ja | |
| Tillverkarens beteckning | Z40-VX4-R | |
| Gränssnitt position | på maskinsidan; på arbetsstyckessidan | |
| Fästtyp | Cylindriskt skaft | |
| Återvinningsstation, kodning | ZYV04001005 | |
| Fästets utformning | metrisk | |
| Fästets storlek, metrisk måttenhet | 40 mm | |
| Typ av fäste | tapp | |
| Skaftdiameter DS | 40 mm | |
| Gränssnitt, arbetsstyckessida | VX4 | |
| Drivläge | radiellt | |
| x | 100 mm | |
| l1 | 138 mm | |
| b2 | 99,5 mm | |
| b1 | 31,5 mm | |
| Max. varvtal | 8 000 min-1 | |
| Åtdragningsmoment | 6 Nm | |
| Verktygets position | höger | |
| Skärpunkt | kapningspunkt 1; kapningspunkt 2 | |
| Produktslag | Drivet verktyg | |
| Totallängd L | 138 mm | |
| Total höjd H1 | 76 mm | |
| Bredd totalt B1 | 99,5 mm | |
| Norm | DIN ISO 10889 | |
| Invändig kylning möjlig | nej | |
| Material | stål | |
| Innehåll | 1 St. |
| Artikelnummer | 319927 Z40-VX4-R | |
| EAN/GTIN | 4045197877055 | |
| Tillverkarens nummer | 319927 Z40-VX4-R | |
| Tillverkare/ansvarig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |