{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Refrigeración interior | no | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina; Lado de la pieza | |
| Tipo de asiento, Punto de separación 1 | Mango cilíndrico | |
| Codificación de punto de separación | ZYV04001005 | |
| Diseño de asiento | sistema métrico | |
| Tamaño de asiento, métrico | 40 mm | |
| Tipo de alojamiento | Espiga | |
| Diámetro vástago DS | 40 mm | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Denominación del fabricante | Z40-VX4-R | |
| Interfaz en el lado de la máquina | VDI 40 | |
| Interfaz en el lado de la pieza de trabajo | VX4 | |
| Posición de accionamiento | radial | |
| x | 100 mm | |
| l1 | 138 mm | |
| b2 | 99,5 mm | |
| b1 | 31,5 mm | |
| Número de revoluciones máx. | 8.000 min-1 | |
| Par de apriete | 6 Nm | |
| Posición de la herramienta | a derecha | |
| Interfaz | Punto de separación 1; Punto de separación 2 | |
| Tipo de producto | Herramienta accionada | |
| Longitud total L | 138 mm | |
| Altura total H1 | 76 mm | |
| Anchura total B1 | 99,5 mm | |
| Norma | DIN ISO 10889 | |
| Posibilidad de refrigeración interior | no | |
| Material | acero | |
| Contenido | 1 ud. |
| Número de artículo | 319927 Z40-VX4-R | |
| EAN / GTIN | 4045197877055 | |
| Número del fabricante | 319927 Z40-VX4-R | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |