{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Forma | E | |
Alezaj d2 (H7) | 20 mm | |
Ref. VDI | VDI 25 | |
d6 | 58 mm | |
l6 | 50 mm | |
l7 | 41 mm | |
Cod de culoare fixare VDI | VDI 25 | |
Filet canal de răcire | M8 | |
Filetul şurubului de strângere | M8 | |
Tip produs | Suport pentru bare de alezat VDI |
Cod articol | 319315 20 | |
EAN / GTIN | 4062406754914 |