{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Codarea punctului de separare | ZYV02502210 | |
| Design de montare | metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 25 mm | |
| Tip de prindere | Cep | |
| Diametrul cozii DS | 25 mm | |
| Lungimea tijei LS | 48 mm | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Denumirea producătorului | Bohrstangenhalter Form E2 Bohrung (H7) 25 mm | |
| Interfață pe partea utilajului | VDI 25 | |
| Diametru gaură pe partea piesei de prelucrat D1 | 25 mm | |
| Diametru exterior pe partea sculei D | 58 mm | |
| Lungime corp pe partea sculei L1 | 60 mm | |
| Lungime funcţională | 51 mm | |
| Filet G; M | M8 | |
| Cu orificiu al canalului de răcire | da | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2 | |
| Tip produs | suporturi de scule de strunjire | |
| Lungimea totală L | 108 mm | |
| Standard | DIN 69880; VDI 3425 | |
| Formă | E | |
| Cu filet | da | |
| Răcirea internă este posibilă | da | |
| Cuprins | 1 buc. |
| Cod articol | 319315 25 | |
| EAN / GTIN | 4062406754921 | |
| Număr producător | 319315 25 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |