{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Forma | E | |
| Alezaj d2 (H7) | 10 mm | |
| Ref. VDI | VDI 25 | |
| d6 | 58 mm | |
| l6 | 50 mm | |
| l7 | 41 mm | |
| Cod de culoare fixare VDI | VDI 25 | |
| Filet canal de răcire | M8 | |
| Filetul şurubului de strângere | M6 | |
| Tip produs | Suport pentru bare de alezat VDI |
| Cod articol | 319315 10 | |
| EAN / GTIN | 4062406754884 | |
| Număr producător | 319315 10 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |