Mandrină pentru frezare şi strunjire 32

Cod articol: 319295 32
La cerere
În stoc
31 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Suport PSC 63
⌀ suportului de bază d2 48 mm
⌀ exterior d3 63 mm
l2 cu adaptor de schimb 103 mm
l2 cu bucşă elastică ER 76 mm
× cu adaptor de schimb 89 mm
x cu bucşă elastică ER 62 mm
Filet M M40×1,5
Tip produs Adaptor cu schimbare rapidă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 319295 32
EAN / GTIN 4045197943736

Descriere

Execuţie:

Sistem de schimbare rapidă a barelor pentru strunjire interioară.
Adaptoarele cu înlocuire rapidă Cod 319285; 319286; 319289 sunt fixate prin înşurubare direct în suport. Cea mai stabilă combinaţie, cu lungime activă minimă.

Aplicaţie:

Pentru prelucrare interioară cu bare pentru strunjire interioară.

Standard:

ISO 26623-1.

Livrare:

Inclusiv piuliţă de strângere cu filet exterior.

Notă:

Presetare de ex. prin GARANT Cod 354760 VG1 sau 355010 VGBASIC cu reducţie Cod 354773 (manşon Cod 313291 Ref. 25 cu reducţie suplimentară Cod 319426; 319428 fiecare cu Ref. 40/32).
Este posibilă şi strângerea directă a bucşelor elastice ER.