{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Laikiklis | PSC 63 | |
Pagr. laikiklio ⌀ d2 | 48 mm | |
Išorinis ⌀ d3 | 63 mm | |
l2 su keitimo adapteriu | 103 mm | |
l2 mit cange ER | 76 mm | |
x su keitimo adapteriu | 89 mm | |
x su cange ER | 62 mm | |
Sriegis M | M40×1,5 | |
Produkto rūšis | Greitojo keitimo adapteris |
Produkto numeris | 319295 32 | |
EAN / GTIN | 4045197943736 |