{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Entrada de lubricante refrigerante | Sin entrada de lubricante refrigerante | |
| Salida de lubricante refrigerante | Sin salida de lubricante refrigerante | |
| Lubricante refrigerante | no | |
| Tipo de asiento | Cono de pinza | |
| Diseño de asiento | Tamaño nominal sin dimensiones sin refrigeración | |
| Tamaño de asiento, sin dimensiones | 63 | |
| Tipo de alojamiento | Taladro (interior) | |
| Longitud del mango | 76 mm | |
| Interfaz en el lado de la máquina | PSC 63 | |
| Diámetro de sujeción mín. | 1 mm | |
| Diámetro de sujeción máx. | 20 mm | |
| Para tipo de pinza portapiezas | Pinza portapiezas ER | |
| Tamaño de las pinzas portapiezas | 32 | |
| Longitud de alcance | 76 mm | |
| Diámetro exterior lado de la herramienta | 63 mm | |
| Diámetro exterior tuerca de sujeción | 48 mm | |
| Rosca | M40×1,5 | |
| Interfaz | Punto de separación 1; Punto de separación 2 | |
| Tipo de producto | Portapinzas de sujeción | |
| Longitud total | 114 mm | |
| Altura total | 63 mm | |
| Anchura total | 63 mm | |
| Norma | ISO 26623-1 | |
| Con rosca | sí | |
| Material | acero bonificado. | |
| Contenido | 1 ud. |
| Número de artículo | 319295 32 | |
| EAN / GTIN | 4045197943736 | |
| Número del fabricante | 319295 32 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |