{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | Bez vstupu chladicího maziva | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | Bez výstupu chladicího maziva | |
| Chladicí a mazací prostředek | ne | |
| Typ upínače | Kužel upínacích kleštin | |
| Provedení upínače | Jmenovitá velikost bez udání rozměrů bez chlazení | |
| Velikost upínače, bezrozměrná | 63 | |
| Typ upínače | Otvor (vnitřní upínač) | |
| Délka stopky | 76 mm | |
| Rozhraní na straně stroje | PSC 63 | |
| Upínací průměr min. | 1 mm | |
| Upínací průměr max. | 20 mm | |
| Pro typ kleštiny | Kleština ER | |
| Velikost kleštin | 32 | |
| Nepodepřená délka | 76 mm | |
| Vnější průměr na straně nástroje | 63 mm | |
| Vnější průměr upínací matice | 48 mm | |
| Závit | M40×1,5 | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2 | |
| Druh produktu | Kleštinové upínací trny | |
| Celková délka | 114 mm | |
| Celková výška | 63 mm | |
| Celková šířka | 63 mm | |
| Norma | ISO 26623-1 | |
| Se závitem | ano | |
| Materiál | ocel k zušlechtění | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 319295 32 | |
| EAN / GTIN | 4045197943736 | |
| Číslo výrobce | 319295 32 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |