Fräs- und Drehspannfutter, PSC 63, ER-Spannzange: 32

Artikel-Nr.: 319295 32
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ER-Spannzange Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Kühlschmierstoffeintritt ohne Kühlschmierstoffeintritt
Kühlschmierstoffaustritt ohne Kühlschmierstoffaustritt
Kühlschmierstoff nein
Aufnahmetyp Spannzangenkegel
Aufnahmeausführung dimensionslose Nenngröße ohne Kühlung
Aufnahmegröße, dimensionslos 63
Aufnahmeart Bohrung (Innenaufnahme)
Länge Schaft 76 mm
Schnittstelle maschinenseitig PSC 63
Spanndurchmesser min. 1 mm
Spanndurchmesser max. 20 mm
für Spannzangen Typ ER-Spannzange
Größe Spannzange 32
Auskraglänge 76 mm
Durchmesser außen werkzeugseitig 63 mm
Durchmesser außen Spannmutter 48 mm
Gewinde M40×1,5
Schnittstelle Trennstelle 1; Trennstelle 2
Produktart Spannzangenfutter
Länge gesamt 114 mm
Höhe gesamt 63 mm
Breite gesamt 63 mm
Norm ISO 26623-1
mit Gewinde ja
Material Vergütungsstahl
Inhalt 1 St.

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 319295 32
EAN / GTIN 4045197943736
Herstellernummer 319295 32
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Schnellwechseladapter Nr. 319285; 319286; 319289 werden direkt in den Halter verschraubt. Stabilste Kombination mit minimaler Auskragung.
Bohrstangen-Schnellwechselsystem.

Verwendung:

Für Innenbearbeitung mit Bohrstangen.

Norm:

ISO 26623-1.

Lieferumfang:

Inklusive Spannmutter mit Außengewinde.

Hinweis:

Voreinstellung z. B. über GARANT Nr. 354760 VG1 oder 355010 VGBASIC mit Reduzierung Nr. 354773 (Hülse Nr. 313291 Gr. 25 mit zusätzlicher Reduktion Nr. 319426; 319428 je in Gr. 40/32).
Auch direkte Spannung von ER-Spannzangen möglich.