Mandrini di serraggio per frese e torni MTM 32

Codice art.: 319295 32
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Adattatore PSC 63
⌀ Portautensili base d2 48 mm
⌀ Esterno d3 63 mm
l2 con adattatore di ricambio 103 mm
l2 con pinza di serraggio ER 76 mm
x con adattatore di ricambio 89 mm
x con pinza di serraggio ER 62 mm
Filettatura M M40×1,5
Tipo di prodotto Adattatore a cambio rapido

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 319295 32
EAN / GTIN 4045197943736

Descrizione

Esecuzione:

Sistema di cambio rapido per barre alesatrici.
Gli adattatori a cambio rapido n. art. 319285; 319286; 319289 sono avvitati direttamente nel portautensili. Combinazione ultra robusta con sporgenza minima.

Uso:

Per lavorazione interna con barre alesatrici.

Norma:

ISO 26623-1.

Fornitura:

Inclusa ghiera di serraggio con filettatura esterna.

Nota:

Presettaggio ad es. tramite GARANT n. art. 354760 VG1 o 355010 VGBASIC con riduzione n. art. 354773 (bussola n. art. 313291 Dim. 25 con riduzione supplementare n. art. 319426; 319428 cad. in Dim. 40/32).
Disponibile anche il serraggio diretto grazie alle pinze di serraggio ER.