{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogó | PSC 63 | |
Alaptartó ⌀ d2 | 48 mm | |
Külső ⌀ d3 | 63 mm | |
l2 cserélhető adapterrel | 103 mm | |
l2 ER szorítópatronnal | 76 mm | |
x cserélhető adapterrel | 89 mm | |
x ER szorítópatronnal | 62 mm | |
Menet M | M40×1,5 | |
Termék fajtája | Gyorscserés tartozékok |
Cikkszám | 319295 32 | |
EAN / GTIN | 4045197943736 |