{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
fäste | PSC 63 | |
Grundhållardiameter d2 | 48 mm | |
Utvändig diameter d3 | 63 mm | |
l2 med växlingsadapter | 103 mm | |
l2 med spännhylsa ER | 76 mm | |
x med växlingsadapter | 89 mm | |
x med spännhylsa ER | 62 mm | |
gängaM | M40×1,5 | |
Produktslag | Snabbytesadapter |
Artikelnummer | 319295 32 | |
EAN/GTIN | 4045197943736 |