{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| För stålhållare | 25 mm | |
| fäste | PSC 63 | |
| Hållare norm | ISO 26623-2 | |
| Invändig | ja | |
| utkragningslängd A-mått | 130 mm | |
| Spännlängd L1 | 102 mm | |
| B | 40 mm | |
| Utvändig-⌀ D | 102 mm | |
| Produktslag | Verktygshållare |
| Artikkelkode | 318851 25 | |
| EAN / GTIN | 4045197893291 | |
| Manufacturer number | 318851 25 | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |