{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| para quadrado de suporte | 25 mm | |
| Alojamento | PSC 63 | |
| Norma de alojamento | ISO 26623-2 | |
| Refrigeração interior | sim | |
| Projeção medida A | 130 mm | |
| Comprimento de fixação L1 | 102 mm | |
| B | 40 mm | |
| ⌀ exterior D | 102 mm | |
| Tipo de produto | Suporte de ferramentas |
| Número do artigo | 318851 25 | |
| EAN/GTIN | 4045197893291 | |
| Número do fabricante | 318851 25 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |