Eco držalo orodij aksialno, enojno, desno, PSC 63, za 4-kotnik: 25mm

Št. art.: 318851 25
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
42 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za 4-kotnik (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Standard vpenjalnega trna: ISO 26623-2
  • Notranje hlajenje: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za 4-kotnik 25 mm
Trn za rezkarje PSC 63
Standard vpenjalnega trna ISO 26623-2
Notranje hlajenje da
Previsna dolžina A 130 mm
Vpenjalna dolžina L1 102 mm
B 40 mm
Zunanji ⌀ D 102 mm
Vrsta izdelka Držalo za orodje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 318851 25
EAN/GTIN 4045197893291
Številka proizvajalca 318851 25
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

GARANT – optimizacija življenjske dobe, boljša kakovost površine, večja procesna varnost in povečanje produktivnosti z GARANT eco.
GARANT – optimizacija življenjske dobe, boljša kakovost površine, večja procesna varnost in povečanje produktivnosti z GARANT Eco.

Uporaba:

Za uporabo na stružnih/rezkalnih centrih.
Za vpetje 4-kotnih ISO-držal orodij.

Opomba:

Vpenjalni čepi PSC po ponudbi.
Vključno s prevrtano podložno ploščico. Zato je primerno za držala za notranje struženje z držalom 20 in 25 mm.