Suporturi pentru strunjit, HSK-T 40, ⌀ de strângere D1: 12mm

Cod articol.: 318829 12
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ de strângere D1 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară da
Intrare lubrifiant de răcire cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Scurgeri de lubrifiant de răcire cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Lubrifiant de răcire da
Tip prindere Arbore conic gol HSK
Design de montare Dimensiune nominală adimensională cu răcire
Dimensiune prindere, fără dimensiuni T 40
Tip de prindere Alezaj (montare interioară)
Interfață pe partea utilajului HSK-T 40
Diametru de prindere min. D1 12 mm
Diametru de prindere max. D1 12 mm
Lungime activă A 55 mm
Lungime corp pe partea mașinii 35,05 mm
Diametruul exterior pe partea sculei D 36 mm
Lungime corp pe partea sculei L1 35 mm
Sculă lungime de prindere min. L3 min 36 mm
Sculă lungime de prindere max. L3 36 mm
Cu orificiu al canalului de răcire da
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs suporturi de scule de strunjire
Lungimea totală L 74,9 mm
Înălţimea totală H1 36 mm
Lăţime totală B1 36 mm
Standard ISO 12164-3
Răcirea internă este posibilă da
Greutate 0,41 kg
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 318829 12
EAN / GTIN 2050001714299
Număr producător HA4.B12.K01.055

Descriere

Aplicaţie:

Pentru prinderea barelor de strunjit.
Pentru montarea pe centre de frezare / strunjire.