HCD D250-090-QF IC908 Plăcuţe de tăiere pentru șanfrenare, debavurare și centrare

Cod articol: 5604255
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăţi
  • Pași de comandă: 5 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie BALLPLUS
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5604255
EAN / GTIN 7291075178517
Număr producător 5604255
L-Număr L23970 369

Descriere

Descriere:

Plăcuţe de tăiere pentru șanfrenare, debavurare și centrare

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 12 mm
  • Unghiul de aşezare al plăcuţei (EPSR): 45 Grade
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 19 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 5.4 mm
  • Lățimea plăcuţei (W1): 25 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.15 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.08 mm/dinte
  • Numărul de muchii de tăiere: 2

Produse potrivite

Suport de scule

Din aceeași serie "BALLPLUS" Vedeţi-le pe toate