HCM D.50-A-L4.7-C.50 Freze multifuncționale cu nas sferic D=.500″ HCM D.50-A-L4.7-C.50

Cod articol: 3103599
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Serie BALLPLUS
Tip produs Freză de copiere

Identificare și clasificare

Cod articol 3103599
EAN / GTIN 7291075181968
Număr producător 3103599
L-Număr L23980 1637

Descriere

Descriere:

Freze multifuncționale cu nas sferic D=.500″ HCM D.50-A-L4.7-C.50

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 0.417″
  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1/2″
  • Raza la colţ (RE): 1/4″
  • Diametrul de aşchiere (DC): 1/2″
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 1/2″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 1
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.33″
  • Numărul de tăişuri (NOF): 2
  • Tip frontal: A
  • Lungimea capului (LH): 1.2″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): HBR D.50-QF
  • Lungime totală (OAL): 4.7″
  • Tip de coadă: rotund
  • Cuplu (TQ): 53 lbfxin
  • Lungime utilă (LU): 1.2″

Produse potrivite

Din aceeași serie "BALLPLUS" Vedeţi-le pe toate