HCM D.50-A-L4.7-C.50 Fraises à bille multifonctions D=.500″

Réf.: 3103599
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série BALLPLUS
Type de produit Fraise à copier (RD..10)

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3103599
EAN / GTIN 7291075181968
Réf. fabricant 3103599
Article hors catalogue L23980 1637

Description

Description:

Indexable End Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1/2″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1/2″ ,Cutting Item Count (CICT) 1 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 0.33″ ,Flute Count (NOF) 2 ,Overall Length (OAL) 4.7″ ,Shank Type Round ,Shank Type Round ,Usable Length (LU) 1.2″

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD): 0.417″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1/2″
  • Rayon (RE): 1/4″
  • Diamètre coupant (DC): 1/2″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1/2″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 1
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.33″
  • Nombre de dents (NOF): 2
  • Type trontal: A
  • Longueur tête (LH): 1.2″
  • Identification plaquette étalon (MIID): HBR D.50-QF
  • Longueur hors tout (OAL): 4.7″
  • Type de queue: Round
  • Couple (TQ): 53 lbfxin
  • Longueur utile (LU): 1.2″

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "BALLPLUS" Afficher tout