HCM D12-D-L160-C16 Freză multifuncțională cu vârf cu bilă D=12 mm

Cod articol.: 3103572
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3103572
EAN / GTIN 7291075126242
Număr producător 3103572
L-Număr L23980 2602

Descriere

Descriere:

Freză multifuncțională cu vârf cu bilă D=12 mm

Caracteristică:

  • Conicitatea corpului (BHTA): 1 Grade
  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 16 mm
  • Raza la colţ (RE): 6 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 12 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 12 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 1
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 9.77 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 2
  • Tip frontal D
  • Lungimea capului (LH): 60 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): HBR D120-QF
  • Lungime totală (OAL): 160 mm
  • Tip de coadă rotund
  • Cuplu (TQ): 6 Nxm