HCM D.50-A-L4.7-C.50 Držala za BALLPLUS, večnamenski sistem rezkanja.

Št. art.: 3103599
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija BALLPLUS
Vrsta izdelka Kopirni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3103599
EAN/GTIN 7291075181968
Številka proizvajalca 3103599
L-število L23980 1637

Opis

Opis:

Indeksirani končni rezkarji, premer povezave stroj strani (DCONMS) 1 / 2 ″, premer rezanja (DC / DCX) 1 / 2″, rezanje element Count (CICT) 1, globina reza maksimum (APMX) 0,33″, flavta Count (NOF) 2, skupna dolžina (OAL) 4,7 ″, vrsta vpenjala krog, uporabna dolžina (LU) 1,2″

Lastnosti:

  • Premer telesa (BD): 0,417″
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): Cilindrično
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1/2″
  • Radij vogala (RE): 1/4″
  • Premer rezanja (DC): 1/2″
  • Premer rezanja (DC/DCX): 1/2″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Število rezalnih elementov (CICT): 1
  • Največja globina reza (APMX): 0,33″
  • Število flavte (NOF): 2
  • Vrsta spredaj: A
  • Dolžina glave (levo): 1,2″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): HBR D. 50-QF
  • Skupna dolžina (OAL): 4,7″
  • Vrsta vpenjala: Krog
  • Navor (TQ): 53 lbfksin
  • Uporabna dolžina (LU): 1,2″

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "BALLPLUS" Poglej vse