HCM D.50-A-L4.7-C.50 Multifunctionele kogelkopfrezen D=.500″

Artikelnummer: 3103599
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie BALLPLUS
Producttype Kopieerfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3103599
EAN/GTIN 7291075181968
Nummer fabrikant 3103599
L-nummer L23980 1637

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare eindmolens, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 1/2″, snijdiameter (DC/DCX) 1/2″, snijitem aantal (CICT) 1, snijdiepte maximum (APMX) 0,33″, Flute Count (NOF) 2, totale lengte (OAL) 4,7″, schacht type ronde, schacht type ronde, bruikbare lengte (LU) 1,2″

Kenmerk:

  • 0,33
  • Carrosserie diameter (BD): 0,417″
  • aansluitcode machinezijde (CCMS): Cylindricalaansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1/2″
  • hoekradius (RE): 1/4″
  • snijdiameter (DC): 1/2″snijdiameter (DC/DCX)″: 1/2″
  • snijrichting (HAND): Rechter HAND
  • snijpunt (CICT): Maximaal aantal snijpunten vóór
  • : Maximaal snijdiepte: 2NF): 2NTB: 2NF: 2NF): 1NTB: A
  • -koplengte (LH): 1,2″Identificatie van de hoofdwisselplaat (MIID): HBR D.50-QF
  • totale lengte (OAL): 4,7″
  • -schachttype: Round
  • Torque (TQ): 53 lbfxin
  • bruikbare lengte (LU): 1,2″

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "BALLPLUS" Bekijk alles