HCM D10-A-L090-C10 Freză multifuncțională cu vârf cu bilă D=10 mm

Cod articol.: 3103568
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3103568
EAN / GTIN 7291075267938
Număr producător 3103568
L-Număr L23980 2597

Descriere

Descriere:

Freză multifuncțională cu vârf cu bilă D=10 mm

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 9.2 mm
  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 10 mm
  • Raza la colţ (RE): 5 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 10 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 10 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 1
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 6.7 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 2
  • Tip frontal A
  • Lungimea capului (LH): 25 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): HBR D100-QF
  • Lungime totală (OAL): 90 mm
  • Tip de coadă rotund
  • Cuplu (TQ): 5.3 Nxm