HCM D16-A-L130-C16 Freză multifuncțională cu vârf cu bilă D=16 mm

Cod articol.: 3103575
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3103575
EAN / GTIN 7291075265958
Număr producător 3103575
L-Număr L23980 2333

Descriere

Descriere:

Freză multifuncțională cu vârf cu bilă D=16 mm

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 14.4 mm
  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 16 mm
  • Raza la colţ (RE): 8 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 16 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 16 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 1
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 10.3 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 2
  • Tip frontal A
  • Lungimea capului (LH): 36 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): HBR D160-QF
  • Lungime totală (OAL): 130 mm
  • Tip de coadă rotund
  • Cuplu (TQ): 7.8 Nxm