MM S-A-L130-C12-T08-C Freză interschimbabilă (în trepte)

Cod articol.: 3103000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3103000
EAN / GTIN 7291075147858
Număr producător 3103000
L-Număr L24070 23

Descriere

Descriere:

Freză interschimbabilă (în trepte)

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 11.6 mm
  • Lungimea corpului (LB): 78.6 mm
  • Lungimea maximă a corpului (LBX): 80 mm
  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 12 mm
  • Dimensiunea nominală a filetului de prindere a portsculei (THSZWS): T08
  • Lungime totală (OAL): 130 mm
  • Viteza de rotație maximă (rpmX): 27960 Rev/min