MM S-A-L110-C08-T05-C Freză interschimbabilă (în trepte)

Cod articol.: 3103501
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3103501
EAN / GTIN 7291075147957
Număr producător 3103501
L-Număr L24070 16

Descriere

Descriere:

Freză interschimbabilă (în trepte)

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 7.6 mm
  • Lungimea corpului (LB): 57.9 mm
  • Lungimea maximă a corpului (LBX): 60 mm
  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 8 mm
  • Dimensiunea nominală a filetului de prindere a portsculei (THSZWS): T05
  • Lungime totală (OAL): 110 mm
  • Viteza de rotație maximă (rpmX): 30600 Rev/min