• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

MM S-A-L100-C16-T10 Stupňovité válcové stopky pro vyměnitelné frézovací hlavy z plného karbidu

Artiklové číslo: 3102891
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 3102891
EAN / GTIN 7291075147742
Číslo výrobce 3102891
L-číslo L24070 150

Popis

Popis:

Držáky pro modulární frézovací hlavy, délka těla (LB) 17,1 mm, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 16 mm, velikost upevňovacího závitu, strana obrobku (THSZWS) T10, celková délka (OAL) 100 mm

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 15.3 mm
  • Délka telesa (LB) 17.1 mm
  • Maximální délka telesa (LBX) 20 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane obrobku (THSZWS) T10
  • Celková délka (OAL) 100 mm
  • Maximální otácky (otáckyX) 39000 Otácky/min