F75A D3.00-1.00-M Freze frontale de 75° cu HM90 AD -1505 Plăcuţe

Cod articol: 3100256
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Serie HELIMILL
Tip produs Freză frontală

Identificare și clasificare

Cod articol 3100256
EAN / GTIN 7291075090062
Număr producător 3100256
L-Număr L23980 2030

Descriere

Descriere:

Freze frontale de 75° cu HM90 AD -1505 Plăcuţe

Caracteristică:

  • Tipul arborelui: A
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1″
  • Diametrul de aşchiere (DC): 3″
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 3″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 5
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.27″
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 2.17″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): ADCR 1505PDFR
  • Lungime totală (OAL): 1-3/4″
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 75 Grade

Produse potrivite

Din aceeași serie "HELIMILL" Vedeţi-le pe toate