APKT 1003PDTR-76 IC328 Plăcuţă cu 2 muchii de tăiere elicoidale cu nervuri pe fața de atac (gata sinterizate)

Cod articol.: 5601196
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 5601196
EAN / GTIN 7291075039191
Număr producător 5601196
L-Număr L23910 92

Descriere

Descriere:

Plăcuţă cu 2 muchii de tăiere elicoidale cu nervuri pe fața de atac (gata sinterizate)

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.5 mm
  • Lungimea efectivă a muchiei de aşchiere (LE): 9.8 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 9.8 mm
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 11 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 3.47 mm
  • Lățimea plăcuţei (W1): 6.7 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.15 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.08 mm/dinte
  • Numărul de muchii de tăiere: 2