APKR 1003PDR-HP IC840 Plăcuţe înalt pozitivă pentru prelucrarea aluminiului, oțelului inoxidabil și a aliajelor cu rezistență termică ridicată

Cod articol.: 3403367
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3403367
EAN / GTIN 7291075442960
Număr producător 3403367
L-Număr L23910 1359

Descriere

Descriere:

Plăcuţe înalt pozitivă pentru prelucrarea aluminiului, oțelului inoxidabil și a aliajelor cu rezistență termică ridicată

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.8 mm
  • Lungimea efectivă a muchiei de aşchiere (LE): 10.3 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 9.8 mm
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 11.5 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 3.8 mm
  • Lățimea plăcuţei (W1): 6.7 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.15 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.07 mm/dinte
  • Numărul de muchii de tăiere: 2