F75A D3.00-1.00-M Fraises à surfacer de 75° avec plaquettes HM90 AD -1505 plaquettes

Réf.: 3100256
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HELIMILL
Type de produit Fraises à surfacer

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3100256
EAN / GTIN 7291075090062
Réf. fabricant 3100256
Article hors catalogue L23980 2030

Description

Description:

Fraises à surfacer indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 3″ ,Nombre de dents (CICT) 5 ,Diamètre moyeu (DHUB) 2.17″ ,Longueur hors tout (OAL) 1-3/4″

Caractéristique(s):

  • Arbor Style: A
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1″
  • Diamètre coupant (DC): 3″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 3″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 5
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.27″
  • Diamètre moyeu (DHUB): 2.17″
  • Identification plaquette étalon (MIID): ADCR 1505PDFR
  • Longueur hors tout (OAL): 1-3/4″
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 75 Degrees

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "HELIMILL" Afficher tout