F75A D3.00-1.00-M 75° vlakfrezen met HM90 AD -1505 Snijplaten

Artikelnummer: 3100256
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELIMILL
Producttype Vlakfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3100256
EAN/GTIN 7291075090062
Nummer fabrikant 3100256
L-nummer L23980 2030

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable Face Mills, Connection diameter machine Side (DCONMS) 1″, Cutting diameter (DC/DCX) 3″, Cutting item Count (CICT) 5, Hub diameter (DHUB) 2,17″, totale lengte (OAL) 1-3/4″

Kenmerk:

  • Aanspandoorsnede: A
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
  • snijdiameter (DC): 3″
  • snijdiameter (DC/DCX): 3″
  • snijrichting (HAND): Rechts bestuurd aantal
  • snijartikelen (CICT): 5
  • maximale snijdiepte (APMX): 0,27″
  • Hub diameter (DHUB): 2,17″
  • Master Insert Identification (MIPDID): Totale lengte ADCR 1505OFRAL: 1-3/4″
  • -gereedschap hoek snijrand (KAPR): 75 Degrees

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELIMILL" Bekijk alles