APKT 1604PDR-76 IC328 Plăcuțe de frezare cu o lungime a muchiei de tăiere de 16 mm și formator de prindere pozitivă pentru aplicații generale

Cod articol.: 5601383
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
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
Cod articol 5601383
EAN / GTIN 7291075095609
Număr producător 5601383
L-Număr L23910 64

Descriere

Opis:

  • Płytka do frezowania, maks. długość krawędzi skrawającej (APMX): 14 mm, długość płytki skrawającej (INSL): 17,3 mm, grubość płytki tnącej (S): 5,3 mm, szerokość płytki tnącej (W1): 9,45 mm

Cecha szcz.:

  • Promień narożnika (RE) 0,8 mm
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Efektywna długość krawędzi tnącej (LE) 15,3 mm
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 14 mm
  • Ilustracja 1
  • Długość ostrza (INSL) 17,3 mm
  • Grubość wkładki tnącej (S) 5,3 mm
  • Szerokość ostrza (W1) 9,45 mm
  • maksymalny posuw fz maks. 0,2 mm/ząb
  • minimalny posuw fz min 0,1 mm/min/ząb
  • Liczba krawędzi tnących 2

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Broșuri

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Forme

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promoţii

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript