F75A D3.00-1.00-M 75° rezkar za plano rezkanje za HM90 AD..-1505.. obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3100256
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HELIMILL
Vrsta izdelka Plani rezkarji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3100256
EAN/GTIN 7291075090062
Številka proizvajalca 3100256
L-število L23980 2030

Opis

Opis:

Indexable Face Mills, povezava premer stroj strani (DCONMS) 1 ″, rezanje premer (DC / DCX) 3″, rezanje element Count (CICT) 5, premer pesta (DHUB) 2,17 ″, skupna dolžina (OAL) 1-3/4″

Lastnosti:

  • Slog vrtanja: A
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1″
  • Premer rezanja (DC): 3″
  • Premer rezanja (DC/DCX): 3″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Število rezalnih elementov (CICT): 5
  • Največja globina reza (APMX): 0,27″
  • Premer pesta (DHUB): 2,17″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): ADCR 1505 PDFR
  • Skupna dolžina (OAL): 1-3/4″
  • Kot rezalnega roba orodja (KAPR): 75 stopinj

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "HELIMILL" Poglej vse