Piuliţa de strângere ER CENTRO P pentru şaibele de etanşare HP, Tip CP pentru ER: 16MSDI

Cod articol: 309665 16MSDI
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
26 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip CP pentru ER Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Centro P
Gama de prindere 1 mm - 10 mm
Lungimea totală L 23,9 mm
⌀ exterior D 22 mm
Moment maxim de strângere 30 Nm
Filet Tr20×1
Tip produs Piuliţă de strângere

Identificare și clasificare

Cod articol 309665 16MSDI
EAN / GTIN 2050001705518
Număr producător 43822000010
Producător/responsabil Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de

Descriere

Execuţie:

Mini = toate referinţele cu „M”, structură foarte suplă.
MiniSuplă = referinţă cu „MS”, structură extrem de suplă.
Conic = toate referinţele cu „C”.
Standard
= toate celelalte referinţe.
Piuliţa de strângere ER CP, pentru şaibe de etanşare HP.

Adaptat pentru:

FAHRION Mandrină cu bucşă elastică ER CENTRO P şi FAHRION Mandrină cu bucşă elastică ER HDC.

Notă:

Piuliţele de tip CP pentru bucşe elastice ER şi şaibele de etanşare tip HP din sistemul FAHRION nu se potrivesc şi pe alte sisteme!
Piuliţele de tip CENTRO P HDC pentru bucşe elastice ER din FAHRION nu se potrivesc la mandrina standard cu bucşă elastică ER CENTRO P.
Numai dimensiunea nominală poate fi strânsă (fără aplatizare!)

Descărcări și documente

Produse potrivite

Din aceeași serie "Centro P" Vedeţi-le pe toate