Mandrine pentru bucşe elastice tip ER subţire, HSK-A 63 A = 70, pentru dimensiuni de bucşe elastice ER: 11

Cod articol.: 305709 11
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
31 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

pentru dimensiuni de bucşe elastice ER Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară da
Intrare lubrifiant de răcire cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Scurgeri de lubrifiant de răcire cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Poziție interfețe Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat
Tip prindere, Punct de separare nr. 1 Arbore conic gol HSK
Tip prindere, Punct de separare nr. 2 Con bucșă elastică
Codarea punctului de separare HSK06301290; SZD01100215
Formular de înregistrare Forma A
Design de montare Metric cu alimentare cu lubrifiant de răcire
Dimensiune prindere, metric 63 mm
Tip de prindere Cep
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului ER-Spannzangenfutter Mini
Interfață pe partea utilajului HSK-A 63
Diametru de prindere min. D1 1 mm
Diametru de prindere max. D1 7 mm
Pentru clești tip Bucşă elastică tip ER
Clește mare 11
Lungime activă A 70 mm
Diametru exterior pe partea sculei D 16 mm
Concentricitate 3 µm
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
Strategie de aşchiere HSC
Forma Subţire
Lungime utilă LN 34 mm
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs Mandrină pentru bucşe elastice
Lungimea totală L 102 mm
Standard DIN 69893; ISO 12164-1
Formă A
Cu orificiu pentru transportoarele de date RFID da
Răcirea internă este posibilă da
Material oțel
Suprafeţe tratate călit
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 305709 11
EAN / GTIN 4045197944504
Număr producător 305709 11
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • Toate conurile sunt superfinisate (funcţionare silenţioasă!).
  • Cu orificiu pentru cip RFID/baluff.
  • Găurite străpuns (= ER11).
  • Suprafeţele de antrenare HSK sunt rectificate.

Livrare:

Inclusiv mini-piuliţă ER High Speed echilibrată cu precizie (G2,5 / 25000 min-1).

Accesorii opţionale:

Conductă de răcire Cod 309880, cheie tubulară Cod 309890, bucşe elastice ER Cod 308881 − 309430, mini-cheie de strângere ER Cod 309740.