Mandrine pentru bucşe elastice tip ER subţire, HSK-A 63 A = 130, pentru dimensiuni de bucşe elastice ER: 11

Cod articol.: 305712 11
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
55 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

pentru dimensiuni de bucşe elastice ER Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară da
Intrare lubrifiant de răcire cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Scurgeri de lubrifiant de răcire cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Poziție interfețe Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat
Tip prindere Arbore conic gol HSK; Con bucșă elastică
Codarea punctului de separare HSK06300195; SZD01100295
Formular de înregistrare Față plană, con standard forma A; Bucșă elastică unghi de reglare a conului 8°
Design de montare Dimensiune nominală adimensională cu răcire; Dimensiune nominală adimensională cu răcire
Dimensiune prindere, fără dimensiuni 63; 11
Tip de prindere Cep; Alezaj (montare interioară)
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului ER-Spannzangenfutter Mini schlank
Diametru de prindere min. D1 1 mm
Diametru de prindere max. D1 7 mm
Pentru clești tip Bucşă elastică tip ER
Clește mare 11
Lungime activă A 130 mm
Diametru exterior pe partea sculei D 16 mm
Concentricitate 3 µm
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
Strategie de aşchiere HSC
Forma Subţire
Inclusiv transportator de date RFID nu
Lungime utilă LN 94 mm
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs Mandrină pentru bucşe elastice
Lungimea totală L 162 mm
Standard DIN 69893; ISO 12164-1
Formă A
Cu orificiu pentru transportoarele de date RFID da
Răcirea internă este posibilă da
Material oțel
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 305712 11
EAN / GTIN 4045197763396
Număr producător 305712 11
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • Toate conurile sunt superfinisate (funcţionare silenţioasă!).
  • Cu orificiu pentru cip RFID/baluff.
  • Găurite străpuns (= ER11).
  • Suprafeţele de antrenare HSK sunt rectificate.

Livrare:

Inclusiv mini-piuliţă ER High Speed echilibrată cu precizie (G2,5 / 25000 min-1).

Accesorii opţionale:

Conductă de răcire Cod 309880, cheie tubulară Cod 309890, bucşe elastice ER Cod 308881309430, mini-cheie de strângere ER Cod 309740.