Bucşă elastică extra subţire Răcire interioară, ⌀ nominal de strângere d: 1mm

Cod articol: 309572 1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ nominal de strângere d (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal de strângere d 1 mm
⌀ exterior D 10,1 mm
Lungimea totală L 50 mm
Tip produs Bucşă elastică

Identificare și clasificare

Cod articol 309572 1
EAN / GTIN 4250261512941
Număr producător 136 0601 000 0
Producător/responsabil Albrecht Präzision GmbH & Co. KG, Antoniusstraße 25, 73249 WERNAU (NECKAR), Deutschland, www.albrecht-bohrfutter.de

Descriere

Execuţie:

Complet călite şi rectificate. Model extrem de subţire. Bucşa elastică este trasă din spate în mandrină în scaunul conic prin intermediul unui filet. Proeminenţe reduse prin eliminarea piuliţei de strângere.
Cu strat de acoperire special care asigură un cuplu mai mare la prindere.

Adaptat pentru:

Mandrine extrasubţiri cu bucşă elastică, Cod 300772; 304981; 304982; 309571.