{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | HOG | |
| Denumirea producătorului | Spannzange extra schlank | |
| Diametrul de prindere | 6 mm | |
| Diametru exterior | 10,1 mm | |
| Lungime clește de prindere | 50 mm | |
| Formă | conic | |
| Standard | normă de fabricație | |
| Suprafaţă | călit; rectificat | |
| Cu filet | ja | |
| Mandrină cu colier design | Bucşă elastică acţionată prin tragere spre interior | |
| Răcirea internă este posibilă | da | |
| Tip produs | Bucşă elastică | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 309572 6 | |
| EAN / GTIN | 4250261512996 | |
| Număr producător | 136 0606 000 0 | |
| Producător/responsabil | Albrecht Präzision GmbH & Co. KG, Antoniusstraße 25, 73249 Wernau (Neckar), Deutschland, www.albrecht-bohrfutter.de |