Pinzas portapiezas extrafinas Refrigeración interior, ⌀ de sujeción nominal d: 1mm

Número de artículo: 309572 1
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
3 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción nominal d (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Posición de las interfaces Lado de la máquina; Lado de la pieza
Tipo de asiento Cono de pinza; Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación SZA00600195
Diámetro del mango DS 1 mm
Denominación del fabricante Spannzange extra schlank Innenkühlung
Diámetro de sujeción D1 1 mm
Diámetro exterior D 10,1 mm
Longitud de la pinza de sujeción L 50 mm
Forma forma cónica
Superficie material endurecido; rectificado/a
Con rosca sí
Perfil de sujeción Forma redonda
Ejecución de la pinza portapiezas Pinza de tracción
Posibilidad de refrigeración interior sí
Interfaz Punto de separación 1; Punto de separación 2
Tipo de producto Pinza de sujeción
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 309572 1
EAN / GTIN 4250261512941
Número del fabricante 136 0601 000 0
Fabricante/responsable Albrecht Präzision GmbH & Co. KG, Antoniusstraße 25, 73249 Wernau (Neckar), Deutschland, www.albrecht-bohrfutter.de

Descripción

Ejecución:

Completamente templado y rectificado. Forma constructiva muy fina. La pinza portapieza se aprieta mediante una rosca por atrás a través del cono hacia el asiento del cono. Contorno de interferencia reducido gracias a la eliminación de las tuercas de apriete.
Con recubrimiento especial para un mayor par de retención.

Idóneo para:

Portapinzas de sujeción extrafina n.° 300772; 304981; 304982; 309571.