Mandrine pentru bucşe elastice, extra subţiri, HSK-A 63 A = 120, Gama de prindere: 1-6mm

Cod articol: 304982 1-6
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Gama de prindere (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Normă pentru suport: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Forma: A
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G 2,5 la 25000 min-1
  • Concentricitate: ≤ 3
  • Strategie de aşchiere: HSC

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Gama de prindere 1 mm - 6 mm
Suport HSK-A 63 A = 120
Normă pentru suport ISO 12164-1; DIN 69893
Forma A
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
Concentricitate ≤ 3 µm
Strategie de aşchiere HSC
Lungime activă dimensiune A 120 mm
⌀ D1 10,1 mm
⌀ D2 13,5 mm
⌀ exterior D 44 mm
Gaură Balluffchip da
Lungime utilă LN 30 mm
Tip produs Mandrină cu bucşă elastică

Identificare și clasificare

Cod articol 304982 1-6
EAN / GTIN 4250261554156
Număr producător 310 2006 663 1
Producător/responsabil Albrecht Präzision GmbH & Co. KG, Antoniusstraße 25, 73249 WERNAU (NECKAR), Deutschland, www.albrecht-bohrfutter.de

Descriere

Execuţie:

  • Suprafeţele de antrenare HSK sunt rectificate.
  • Cozi superfinisate.
  • Cu orificiu pentru cip RFID/baluff.
  • Bucşa elastică este strânsă din spate în mandrină cu un şurub de fixare, nu este necesară piuliţă de strângere!

Avantaj:

Forma constructivă extrem de subţire permite prelucrarea chiar şi în cazul componentelor greu accesibile, de ex. la execuţia sculelor şi matriţelor.
Spaţiu mare de lucru şi contur optimizat pentru vibraţii reduse. Răcire prin bucşă elastică de-a lungul sculei sau al cozii.

Aplicaţie:

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică conform DIN 6499.

Livrare:

Inclusiv şurub de strângere şi cheie cu mâner T.

Accesorii opţionale:

Cheie tubulară Cod 309890, bucşă elastică Cod 309563.
ALBRECHT bucşă elastică Cod 309572 şi 309573.