Bucşă elastică extra subţire Răcire interioară, ⌀ nominal de strângere d: 5mm

Cod articol.: 309572 5
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ nominal de strângere d (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Poziție interfețe Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat
Tip prindere Con bucșă elastică; Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare SZA00600195
Diametrul cozii DS 5 mm
Denumirea producătorului Spannzange extra schlank Innenkühlung
Diametrul de prindere D1 5 mm
Diametru exterior D 10,1 mm
Lungime clește de prindere L 50 mm
Formă conic
Suprafaţă călit; rectificat
Cu filet da
Profil de prindere Rotund
Mandrină cu colier design Bucşă elastică acţionată prin tragere spre interior
Răcirea internă este posibilă da
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs Bucşă elastică
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 309572 5
EAN / GTIN 4250261512989
Număr producător 136 0605 000 0
Producător/responsabil Albrecht Präzision GmbH & Co. KG, Antoniusstraße 25, 73249 Wernau (Neckar), Deutschland, www.albrecht-bohrfutter.de

Descriere

Execuţie:

Complet călite şi rectificate. Model extrem de subţire. Bucşa elastică este trasă din spate în mandrină în scaunul conic prin intermediul unui filet. Proeminenţe reduse prin eliminarea piuliţei de strângere.
Cu strat de acoperire special care asigură un cuplu mai mare la prindere.

Adaptat pentru:

Mandrine extrasubţiri cu bucşă elastică, Cod 300772; 304981; 304982; 309571.