• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Pince de serrage très étroite Arrosage interne, ⌀ serrage nominal d: 1mm

Réf.: 309572 1
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage nominal d (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ serrage nominal d 1 mm
⌀ ext. D 10,1 mm
Longueur totale L 50 mm
Type de produit Pince de serrage

Identification et classification

Référence article 309572 1
EAN / GTIN 4250261512941
Réf. fabricant 136 0601 000 0
Fabricant/personne responsable Albrecht Präzision GmbH & Co. KG, Antoniusstraße 25, 73249 WERNAU (NECKAR), Deutschland, www.albrecht-bohrfutter.de

Description

Exécution:

Entièrement trempées et rectifiées. Exécution très étroite. La pince est serrée par l'arrière dans le siège conique à travers par le mandrin à l'aide d'un filetage. Encombrement réduit grâce à la suppression de l'écrou de serrage.
Avec revêtement spécial pour un couple de retenue supérieur.

Adapté(s) pour:

Mandrins à pinces très étroits 300772; 304981; 304982; 309571.
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
Connectez-vous