Bucşe intermediare crestate cu răcire cu răcire, ⌀ 12 mm, ⌀ de strângere D1: 3mm

Cod articol.: 302135 3
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
49 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ de strângere D1 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Poziție interfețe
Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat
Tip prindere
Coadă cilindrică; Coadă cilindrică
Formular de înregistrare
Arbore neted
Design de montare
metric; metric
Dimensiune prindere, metric
12 mm; 3 mm
Tip de prindere
Alezaj (montare interioară)
Diametrul arborelui DS
12 mm; 3 mm
Denumirea producătorului
Geschlitzte Reduzierhülse mit Kühlung, ⌀ 12 mm, Spann-⌀ D1: 3mm
Diametrul de prindere D1
3 mm
Diametru exterior D
19 mm
Lungime clește de prindere L
47 mm
Formă
Cilindric
Profil de prindere
Rotund
Concentricitate ≤
2 µm
Răcirea internă este posibilă
da
Interfaţă
Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs
Bucşă de strângere
Cuprins
o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 302135 3
EAN / GTIN 4045197763198
Număr producător 302135 3
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Cu fante pentru canale de răcire.

Aplicaţie:

  • Pentru găurire, alezare, frezare şi ascuţirea sculelor.
  • Flexibilitate maximă datorită reducerii diametrului de prindere.
  • Momentul maxim de rotaţie garantează volume mai mari de aşchiere decât la o aşchiere directă.
  • Concentricitate ±5 µm (precizie a sistemului la 3×D).
  • Concentricitate ±2 µm (pentru reducţie).
  • Se utilizează pe toate mandrinele hidraulice disponibile în comerţ.

Adaptat pentru:

Mandrină hidraulică cu ⌀ de strângere de 12 mm.