Ştergător pentru conuri cilindrice plastic, ⌀ vârfului: 6mm

Cod articol.: 343720 6
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ vârfului (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Diametru con 6 mm
Material benzi de curățare Material abraziv
Material corp de bază plastic
Tip produs Ştergător conic

Identificare și clasificare

Cod articol 343720 6
EAN / GTIN 4045197274663
Număr producător 343720 6
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • Spaţii intermediare mari pentru aşchii şi impurităţi.
  • Material abraziv poros rezistent la ulei şi emulsii.

Corp de bază: Fabricat din polistiren (PS)
Semnificativ mai stabil dimensional și mai rigid decât lemnul și, prin urmare, de mare precizie.
  • Fără modificare a formei/dimensiunii la fluctuații de temperatură.
  • Fără modificare a formei/dimensiunii la fluctuații de umiditate.
  • Lemnul nu este o bază bună pentru un curățător de precizie care trebuie să se potrivească cu piese de mașini fabricate cu foarte mare precizie.
PS este reciclabil.
  • Granulare > Presare > Compactare.
  • Sunt în curs de desfășurare proiecte de upcycling a degradării, adică recuperarea substanțelor chimice importante din deșeuri.
Mai puțin problematic decât PVC-ul rigid.
  • PVC-ul provoacă probleme grave de sănătate și de mediu de la producție până la eliminare (de la leagăn la mormânt).
  • PVC-ul este adesea interzis în fabrici.
Benzi de curățare realizate din material textil de înaltă calitate
Capacitate mai mare de absorbţie
  • Curățare mai bună decât cu alte materiale.
  • Durată de viață mai lungă - spațiile absorb particulele de murdărie. Fără abraziune a particulelor materialului textil.
  • Fără contaminarea sculelor și portsculelor.
  • Fără reducerea preciziei de montare a interfețelor axului și portsculei.
Menținere mai bună a formei decât pielea.
  • Pielea este organică și, prin urmare, nu este omogenă în ceea ce privește textura și durata de viață.
  • Pielea reacționează la fluctuațiile de temperatură/umiditate cu modificările formei/dimensiunii.
  • Ca urmare, benzile din piele se pot detașa de corpul de bază.
Materialul nețesut poate fi curățat.
  • Materialul nețesut poate fi curățat de reziduuri de grăsime și ulei folosind agenți speciali de curățare.
  • Acest lucru nu afectează corpul de bază de înaltă calitate și legătura adezivă sigură.
Legătură pozitivă și bine lipită
Împingerea laterală mare poate fi absorbită.
  • Benzile nețesute sunt inserate în caneluri și, prin urmare, au o potrivire pozitivă în plus față de puterea de strângere a adezivului.
Potrivit pentru emulsii agresive.
  • Adezivul special este rezistent la emulsii agresive.
Mânere antialunecare, ergonomice
Manevrare perfectă.
  • Nealunecos, făcându-l sigur și ușor de utilizat.
  • În funcție de produs, mânere din poligon sau diferite forme pentru funcția de antialunecare.

Avantaj:

Model din plastic stabil la deformare, precizie ridicată la utilizare. Cu benzi suplimentare din material textil inserate în caneluri.

Aplicaţie:

Pentru curăţarea conului interior / găurii conului interior la arborii maşinilor, a bucşelor şi suporturilor pentru scule (de exemplu mandrină cu strângere rapidă / mandrină hidraulică).