{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Filet M | M5 | |
| Răcire interioară | da | |
| Lungime activă dimensiune A | 30 mm | |
| ⌀ exterior D | 13 mm | |
| ⌀ găurii D1 | 5,5 mm | |
| ⌀ ajustaj Dp | 8,5 mm | |
| ⌀ D2 | 10 mm | |
| Tip produs | Reducţie |
| Cod articol | 301359 M5/M8 | |
| EAN / GTIN | 4062406107581 | |
| Număr producător | 301359 M5/M8 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |